GF

GF Übergangsverschraubung PVC-U PN16 50/63 x 2" 721.910.561

  • ERIKS:11129201
  • Hersteller:721910561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Leimende/Leimmuffe
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C