CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Punktstück |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite 2 | 1.1/2" |
Anschluss | Leimende/Leimmuffe |
Anschluss 2 | Aussengewinde (BSPT) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |