GF

GF Übergangsverschraubung PVC-U PN16 32 721.510.408

  • ERIKS:11275052
  • Hersteller:721510408
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
510
Form
Dreitilig kupplung
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1.1/4"
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C