CHF 7.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 913 |
Form | Punktstück |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Nennweite 2 | 3/4" |
Anschluss | Leimende |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |