Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 940 |
Form | Punktstück |
Material | PVC-U/Edelstahl |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |