CHF 42.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Punktstück |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite 2 | 1.1/2" |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Anschluss 2 | Außengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |