GF

GF Übergangsverschraubung PP-H PN10 16mm x 3/8" 727.910.505

  • ERIKS:10047600
  • Hersteller:727910505
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C