GF

GF Übergangsverschraubung PE-100 PN16 SDR11 63mm x 2" 753.910.561

  • ERIKS:11196442
  • Hersteller:753910561
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Aussengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C