GF

GF Übergangsstück PVDF PN10 25mm x 3/4" 735.914.207

  • ERIKS:10047178
  • Hersteller:735914207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
914
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C