GF

GF Übergangsstück PVDF PN10 16mm x 3/8" 735.914.205

  • ERIKS:10047176
  • Hersteller:735914205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
914
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C