GF

GF Übergangsstück PVC-U PN16 63 x 2" 721.910.211

  • ERIKS:10047245
  • Hersteller:721910211
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C