GF

GF Übergangsstück PVC-U PN16 63 x 1.1/2" 721.910.458

  • ERIKS:10047252
  • Hersteller:721910458
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C