Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 50 mm |
Nennweite 2 | 1.1/2" |
Anschluss | Klebemuffe |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |