GF

GF Übergangsstück PVC-U PN16 32 x 1" 721.910.208

  • ERIKS:10047242
  • Hersteller:721910208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C