GF

GF Übergangsstück PVC-U PN10 90 x 3" 721.916.013

  • ERIKS:10047620
  • Hersteller:721916013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 85.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
916
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite 2
3"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C