GF

GF Übergangsstück PVC-U PN10 25 x 3/4" 721.900.407

  • ERIKS:10047608
  • Hersteller:721900407
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
900
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C