GF

GF Übergangsstück PVC-U PN10 110 x 4" 721.916.014

  • ERIKS:10047621
  • Hersteller:721916014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 113.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 122.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
916
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Nennweite 2
4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C