GF

GF Übergangsstück PVC-U NPT 32 x 1" 721.914.208

  • ERIKS:10047615
  • Hersteller:721914208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
914
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C