GF

GF Übergangsstück PVC-U/Edelstahl 25 x 3/4" 721.940.107

  • ERIKS:12651908
  • Hersteller:721940107
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
940
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PVC-U/Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C