GF

GF Übergangsstück PP-H PN10 40mm x 1" 727.910.446

  • ERIKS:10047158
  • Hersteller:727910446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C