GF

GF Übergangsstück PP-H PN10 25mm x 3/4" 727.910.207

  • ERIKS:10047150
  • Hersteller:727910207
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C