GF

GF Übergangsstück PP-H PN10 20mm x 3/8" 727.910.205

  • ERIKS:11353847
  • Hersteller:727910205
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Nennweite 2
3/8"
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C