GF

GF Übergangsstück PE-80 SDR11 40mm x 1" 733.910.446

  • ERIKS:10047169
  • Hersteller:733910446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PE-80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C