GF

GF Übergangsstück PE-100 SDR11 63mm x2" 753.910.271

  • ERIKS:11196612
  • Hersteller:753910271
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
2"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Innengewinde (BSPT)
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C