GF

GF Übergangsnippel PP 50mm x NPT1.5" 727.914.660

  • ERIKS:11546904
  • Hersteller:727914660
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
914
Form
Punktstück
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Kunststoffschweißende
Anschluss 2
Aussengewinde (NPT)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C