GF

GF Übergangsmuffennippel PVC-U PN16 25 x 3/4" 721.910.707

  • ERIKS:10047076
  • Hersteller:721910707
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 5.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Nennweite 2
3/4"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C