GF

GF Übergangsmuffennippel PVC-U PN10 90 x 3" 721.910.713

  • ERIKS:10047082
  • Hersteller:721910713
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Nennweite 2
3"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C