GF

GF Übergangsmuffennippel PVC-U PN10 75 x 2.1/2" 721.910.712

  • ERIKS:10047081
  • Hersteller:721910712
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Punktstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite 2
2.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C