CHF 15.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 914 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | PP-H |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 20 mm |
Nennweite 2 | 1/2" |
Anschluss | Kunststoffschweißende |
Anschluss 2 | Innengewinde (NPT) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |