CHF 135.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 146.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 920 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | PE |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite 2 | 1.1/4" |
Anschluss | Elektroschweissen |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |