GF

GF Übergangsadapter PE SDR11 63mm-11/2" 724.920.721

  • ERIKS:12450883
  • Hersteller:724920721
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 241.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 260.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
920
Form
Punktstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Leimende
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C