GF

GF Übergangsadapter PE SDR11 32mm-11/2" 720.920.728

  • ERIKS:12450866
  • Hersteller:720920728
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 92.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
920
Form
Punktstück
Material
PE
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Elektroschweissen
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C