GF

GF Übergangsadapter PE-100 SDR11 63mm-1" 720.920.221

  • ERIKS:12450906
  • Hersteller:720920221
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
920
Form
Übergangsstücke mit Innengewinde
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Elektroschweissen
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C