CHF 217.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 234.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 920 |
Form | Übergangsstücke mit Innengewinde |
Material | PE-100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Nennweite 2 | 1" |
Anschluss | Elektroschweissen |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Geeignet für die Elektrofusion Armatur | Nein |
Anschluss 2 Werkstoff | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 45 °C |