GF

GF Übergangsadapter PE-100 SDR11 32mm-1" 720.920.708

  • ERIKS:12450893
  • Hersteller:720920708
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
920
Form
Punktstück
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Nennweite 2
1"
Anschluss
Elektroschweissen
Anschluss 2
Außengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN16
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Anschluss 2 Werkstoff
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
45 °C