GF

GF T-Stück Reduzierung BSPP Innengewinde 3"x1"x3"

  • ERIKS:12622415
  • Hersteller:12622415
Image 1
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 88.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 130
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 130
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3"
Anschlussarmatur 2
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 2
1"
Anschlussarmatur 3
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur 3
3"
Form
T-Stück
Temperaturbereich
von -20 bis 120 °C