Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 160mmx75mm

  • ERIKS:12451174
  • Hersteller:753208372
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100