Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 110mmx32mm

  • ERIKS:12451169
  • Hersteller:753208360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100