Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 40mmx25mm

  • ERIKS:12451178
  • Hersteller:753201069
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 64.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
201
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
SDR 11
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100