Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 281 PE-100 SDR 11 Elektroschweissen 90mmx63mm

  • ERIKS:12451074
  • Hersteller:193281011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 244.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 264.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
281
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100