Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 280 PE-100 Klemmeinrichtung SDR 11 Elektroschweissen 110mmx63mm

  • ERIKS:12451061
  • Hersteller:193280961
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 382.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 413.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
280
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Elektroschweissen
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Klemmeinrichtung
Ja
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100