Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PVDF PN10 225mmx90mm

  • ERIKS:12230338
  • Hersteller:735208570
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'449.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'647.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVDF
Anschluss 3 Werkstoff
PVDF