GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PVDF PN10 160mmx90mm

  • ERIKS:11258903
  • Hersteller:735208562
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'502.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'623.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
160 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVDF
Anschluss 3 Werkstoff
PVDF