Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PP-H SDR 11 Kunststoffschweißende 110mmx90mm

  • ERIKS:12451185
  • Hersteller:727208364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 77.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 83.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück Reduzier
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PP-H
Anschluss 3 Werkstoff
PP-H