Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 208 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende 110mmx90mm

  • ERIKS:12319091
  • Hersteller:753208364
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 112.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 121.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
208
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100