Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 201 PE-100 SDR 11 Kunststoffschweißende lang 315mmx110mm

  • ERIKS:12451031
  • Hersteller:753201051
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'231.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'412.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
201
Form
T-Stück Reduzier
Material
PE-100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
SDR 11
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PE-100
Anschluss 3 Werkstoff
PE-100