Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 200 PVC-U PN6 Klebemuffe 400mmx315mm

  • ERIKS:12451270
  • Hersteller:721200180
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'485.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'686.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
400 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
315 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN6
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C