GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 200 PVC-U PN10 Klebemuffe/Innengewinde (BSPP) 75mmx2.1/2"

  • ERIKS:10047677
  • Hersteller:721200212
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Nennweite 2
2.1/2"
Anschluss
Klebemuffe
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U