Eriks
GF

GF T-Stück Reduziert 90° Serie: 200 PVC-U PN10 Klebemuffe 280mmx225mm

  • ERIKS:12451752
  • Hersteller:721200167
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'745.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'887.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
200
Form
T-Stück Reduzier
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
280 mm
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser
225 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Winkel des Bogens
90 °
Anschluss 2 Werkstoff
PVC-U
Anschluss 3 Werkstoff
PVC-U
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C