CHF 96.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 104.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 200 |
Form | T-Stück Reduzier |
Material | PVC-C |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 75 mm |
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Winkel des Bogens | 90 ° |
Anschluss 2 Werkstoff | PVC-C |
Anschluss 3 Werkstoff | PVC-C |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |